Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grid spacer block
Large, universal assembly aids for aligning and use as shims under formwork elements, pre-fabricated concrete and wood parts, lift-sliding doors etc.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Plastique, PP/polypropylène
- Empilable avec protection antidérapante
- Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)
Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.
La résistance à la compression est déterminée par la capacité de charge du substrat en question et de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!