Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Satin-finish wheel brush Universal, crimped, with hole
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic. The sanding bristles made of elastic polyamide fibres are highly flexible and therefore perfectly adapt to the contour of the surface.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Soies abrasives en carbure de silicium 80 grains
- Epaisseur des soies : 1,27 mm
Pour polisseuse réf. 0702460.
Pour l'ébavurage léger, le nettoyage, le lissage et le meulage de l'acier et des métaux non ferreux ainsi que le lissage des surfaces en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!