Satin-finish wheel brush Universal, crimped, with hole

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Satin-finish wheel brush Universal, crimped, with hole

Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic. The sanding bristles made of elastic polyamide fibres are highly flexible and therefore perfectly adapt to the contour of the surface.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Soies abrasives en carbure de silicium 80 grains

  • Epaisseur des soies : 1,27 mm