Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ponçage à faible échauffement
- Faible pression de contact
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Convient également à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés, ainsi que l'acier inoxydable, les aciers alliés et fortement alliés, les aciers antirouille et résistants aux acides et les aciers chrome-nickel
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!