CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel
CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel - 1
CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel - 2
CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CERALINE grinding disc Longlife & Speed For steel and stainless steel

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ponçage à faible échauffement

  • Faible pression de contact

  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif