Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longlife grinding disc For non-ferrous metals/aluminium
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine synthétique à hautes performances
- Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Aluminium, alliages d'aluminium, cuivre, laiton, bronze, autres métaux non ferreux lubrifiants
Meulage des grappes, fonderies, cordons de soudure, bavures et bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!