Longlife grinding disc For non-ferrous metals/aluminium

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife grinding disc For non-ferrous metals/aluminium

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine synthétique à hautes performances

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques

  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.