Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longlife grinding disc For stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- À base de résine synthétique, renforcé de fibre de hautes performances d'ébauche
- Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Très faible risque de rupture.
- De dimension et de déséquilibre
- ≤Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
- Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état.
- Exercer une pression de contact correcte.
Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Tôles en acier inoxydable, aciers spéciaux non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers au chrome nickel.
Meulage des bords, ébavurage, l'arasage des cordons de soudure, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!