Longlife grinding disc For stainless steel

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife grinding disc For stainless steel

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • À base de résine synthétique, renforcé de fibre de hautes performances d'ébauche

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • De dimension et de déséquilibre

  • ≤Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

  • Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
Indication
  • Stockage : À sec, à une température ambiante de 20 °C.

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état.

  • Exercer une pression de contact correcte.


Assurer le bon angle de contact de la de disques à meuler.


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.