Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longlife grinding disc For steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!