Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with particularly high and fast material removal rate
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Construction multicouche spéciale
- Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active)
- Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé)
- Tissu intérieur en matériau non tissé spécial
- Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque
- Excellent amortissement des vibrations
- La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage
Ponçage à faible échauffement
Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
- Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!