Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel - 1
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel - 2
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel - 3
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with particularly high and fast material removal rate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Construction multicouche spéciale


  • Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active)

  • Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé)

  • Tissu intérieur en matériau non tissé spécial

  • Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque

  • Excellent amortissement des vibrations

  • La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage


Ponçage à faible échauffement



Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales



Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.