Speed grinding disc For steel

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Speed grinding disc For steel

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Très faible risque de rupture

  • Ponçage très agréable et doux

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine

  • Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.