Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gypsum plasterboard anchor W-GS type K with reinforced centring point
For cost-effective and fast installation in gypsum plasterboard, without the need for pre-drilling or an additional setting tool, with hexagon drive
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Plastique de qualité supérieure
- Fixation par verrouillage mécanique
- Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée
- L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale
- Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage. Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base
- Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm)
- S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré
- La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout
- La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support
- Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard
- Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre
- Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!