Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plasterboard plug W-GS Type ZD
For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Zamak haute qualité
- Fixation par verrouillage mécanique
- Installation rapide avec visseuse à batterie et embout adapté à la vis correspondante, sans pré-perçage.
- Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)
- Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou pour aggloméré.
- Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY®-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe autoperceuse, contre-filet ni filetage annelé.
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
- Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!