Plasterboard plug W-GS Type ZD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plasterboard plug W-GS Type ZD

For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Zamak haute qualité

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide avec visseuse à batterie et embout adapté à la vis correspondante, sans pré-perçage.

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)

  • Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou pour aggloméré.

  • Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe autoperceuse, contre-filet ni filetage annelé.

  • Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable

  • Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau