Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife
The extremely durable spot weld cutter with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with pneumatic machines on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm2 strength on all kinds of vehicles
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement multicouche spécial Magma
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN
- Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises à dépointer sans revêtement
Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises à dépointer classiques
Très bon centrage de la fraise sur le soudage par points et fraisage précis
Pointe de centrage 115°
Coupe sans bavures
Angle de pointe de 180° aux coins de rectification
- Convient pour le perçage de carrosseries et de tôles d'acier haute résistance <= 1 200 N/mm2, fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en bronze, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- La fraise à dépointer de 44 mm de long avec queue uniforme de 8 mm de diamètre et surface de serrage spéciale a été développée pour être utilisée sur toutes les machines pneumatiques traditionnelles (Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.)
Garantir une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale pour les tôles en acier inoxydable
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 8 mm
- Max. 730 tr/min pour ∅ 10 mm
Vitesse de rotation maximale pour les tôles acier/carrosserie jusqu'à 1 200 N/mm2
- Max. 1 650 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des liquides de refroidissement et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!