Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife
Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife - 1
Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife - 2
Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife - 3
Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spot weld cutter For pneumatic tools HSCo Longlife

The extremely durable spot weld cutter with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with pneumatic machines on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm2 strength on all kinds of vehicles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Revêtement multicouche spécial Magma


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises à dépointer sans revêtement


Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises à dépointer classiques



Très bon centrage de la fraise sur le soudage par points et fraisage précis


Pointe de centrage 115°



Coupe sans bavures


Angle de pointe de 180° aux coins de rectification