Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo
Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo - 1
Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo - 2
Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo - 3
Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo

The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Revêtement multicouche spécial Magma


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des forets à dépointer non revêtus

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des forets à dépointer non revêtus


Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques



Excellent centrage du foret sur la soudure par points et alésages précis


Pointe de centrage 115°



Perçage sans bavure


Angle de pointe de 180° aux coins de perçage

Indication
  • Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)

  • Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches