Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSCo stepped spot weld drill bit
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couronne de perçage spéciale permettant de retirer les points de soudure
Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage
Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance
La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.
Adapté à n'importe quelle perceuse standard
La partie étagée de la pointe autoperceuse agit comme une butée pour indiquer la profondeur précise du perçage à l'utilisateur
Cela évite de percer accidentellement la deuxième couche de matériau.
Si l'utilisateur voit que la partie étagée touche le métal uniquement d'un côté, c'est que la perceuse est inclinée
Cette inclinaison peut être facilement corrigée.
Vitesse conseillée : 600–670 tr/min
Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :
- Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.
- Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!