HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case
HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case - 1
HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case - 2
HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case - 3
HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HVAC ultrasonic leak detector 2-in-1 in plastic case

For localising leaks by means of ultrasonic waves that do not penetrate glass, rubber or metal. Mechanical noise is localised by means of a contact sensor

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Qualité et sensibilité élevées

  • Idéal pour les fuites de climatisation

  • Réglage de l'intensité grâce à la commande rotative

  • Comprend également un affichage visuel à LED


Contenu de la livraison :


  • 1 récepteur pour retour acoustique et optique (affichage à LED)

  • 1 émetteur à ultrasons pour localiser les fissures dans les conteneurs, les joints défectueux, les points d'entrée d'air ou d'eau dans le véhicule, etc.

  • 2 sondes (capteur à ultrasons et capteur de contact)

  • 1 casque stéréo et 2 piles rectangulaires de 9 volts