Metric double box-end wrench with POWERDRIV®
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metric double box-end wrench with POWERDRIV®

Half-moon shape, for working in confined spaces

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Clé polygonale double ergonomique pour les endroits difficiles d'accès


  • La clé d'obstruction assure une transmission efficace de la puissance grâce à sa forme en demi-lune.

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont à parois minces et fraisées des deux côtés, et l'oscillation de l'arc est de 30°


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé polygonale double est conforme à la norme ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage