Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Percussion drill SB 16-E
Ideal for impact-free drilling with diamond dry core bits.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Idéale pour le perçage sans impact avec des couronnes diamant de perçage à sec
Moteur extrêmement puissant
Passage entre les 2 vitesses de la boîte synchronisée au ralenti et à l'arrêt
Avec poignée supplémentaire pivotant à 360°
Débrayage de sécurité
Avec contrôle continu de la vitesse intégré au bouton
N/A
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!