Hammer drill bit Max Quadro-L Vario
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario - 1
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario - 2
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario - 3
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.

Lire la description de l'article

Disponible en 50 versions
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
Compatibilité avec les armatures significativement améliorées


La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage des armatures, par ex.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée du foret et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Capacités d'alésage optimales sur l'ensemble de la durée de vie


Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage



Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le perçage


Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à diamètre optimisé pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le perçage.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.

Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.