Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral
Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral - 1
Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral - 2
Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral - 3
Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral - 4
Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hammer drill bit Plus EUROFAST 2-spiral

Suitable for all flat roof fasteners. Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Perçage nettement plus rapide


La géométrie optimale de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Performances de perçage optimales grâce aux chanfreins renforcés


Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.



Centrage précis


Pointe de centrage spéciale


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées, protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario, avec corps renforcé et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une plus grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.