Hammer drill bit Max Quadro-S
Hammer drill bit Max Quadro-S - 1
Hammer drill bit Max Quadro-S - 2
Hammer drill bit Max Quadro-S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hammer drill bit Max Quadro-S

Strong hammer drill bit with X-shaped head geometry and four-spiral feed helix for fast drilling speed with significantly smoother running and greater precision in comparison with conventional drill bits featuring a head with two cutting edges

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions
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
Aucun accrochage.


Le foret a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre plaquettes.



Centrage précis


La pointe de centrage spéciale assure un centrage précis.



Précision accrue


Grâce à un meilleur positionnement des quatre plaquettes du foret dans le trou à percer, ainsi qu'aux quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.

Indication

A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.