Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapping and chipping hammer BMH 32-XE
Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple
Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Elimine la nécessité d'un marteau burineur supplémentaire dans de nombreux cas
Fonction burinage d'une puissance de frappe de 4,2 joules
Travail sans fatigue
Les 24 réglages du burin sont verrouillables et permettent de s'adapter à l'angle de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!