Tapping and chipping hammer BMH 32-XE
Tapping and chipping hammer BMH 32-XE - 1
Tapping and chipping hammer BMH 32-XE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapping and chipping hammer BMH 32-XE

Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple


Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion



Elimine la nécessité d'un marteau burineur supplémentaire dans de nombreux cas


Fonction burinage d'une puissance de frappe de 4,2 joules



Travail sans fatigue


Les 24 réglages du burin sont verrouillables et permettent de s'adapter à l'angle de travail