Tapping and chipping hammer BMH 40 BASIC
Tapping and chipping hammer BMH 40 BASIC - 1
Tapping and chipping hammer BMH 40 BASIC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapping and chipping hammer BMH 40 BASIC

Hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbor, die-cast magnesium transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu

  • Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations

  • Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger est utilisé pour une dissipation thermique optimale sur les chantiers de construction difficiles

  • Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des vitesses presque constantes sous charge sont atteintes

  • Possibilité de présélectionner la vitesse et la course à l'aide de la molette située sous la poignée

  • Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible

  • Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple

  • La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation