Tapping and chipping hammer BMH 40-BL
Tapping and chipping hammer BMH 40-BL - 1
Tapping and chipping hammer BMH 40-BL - 2
Tapping and chipping hammer BMH 40-BL - 3
Tapping and chipping hammer BMH 40-BL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapping and chipping hammer BMH 40-BL

Brushless hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbour, die-cast aluminium housing and anti-vibration mechanism for comfortable working at maximum performance

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Sans entretien et durable


Moteur sans balais



Convient aux conditions de chantier difficiles


Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression



Idéal pour le travail sur matériaux plus tendres


Electronique de commande avec réglage continu de la vitesse et de la cadence



Vitesses constantes sous charge


Electronique constante avec réglage continu de la vitesse et de la cadence



Travail en toute sécurité


Le limiteur de couple à glissement désaccouple mécaniquement l'entraînement en cas de blocage de la perceuse



Travail sans fatigue


Le réglage à 12 positions du burin permet de s'adapter à différents angles de travail pendant le burinage.