Tapping and chipping hammer BMH 45-XE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapping and chipping hammer BMH 45-XE

Powerful and anti-vibration 8-kg hammer drill/chipping hammer with SDS-max drive arbour.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Utilisation confortable


Pas besoin de maintenir l'interrupteur constamment enfoncé pendant des travaux de burinage prolongés



Puissance de perçage et de percussion réglable


Il suffit de tourner la molette électronique pour réduire ou augmenter la puissance



Indication des dysfonctionnements


La LED de service indique les dysfonctionnements et le remplacement imminent des balais de charbon



Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement silencieux


Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion



Travail sans fatigue


Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail