Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hand brush, soft
Suitable for brushing away very fine dirt particles on smooth surfaces and machine parts.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poils inclinés
Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.
Rangement permettant de gagner de la place
Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les poils souples de la brosse en font l'outil idéal pour éliminer les fines particules, par ex. de la poussière, des copeaux, de la farine, de la poudre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!