Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hand-held circular saw HKS 65-E POWER
1800 W hand-held circular saw with low weight and high cutting speed. Coordinated guide rail means it is also ideal for precise cuts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conception ergonomique
- Faible poids pour une manipulation parfaite
- Semelle en aluminium moulé sous pression
Avancée rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge
Vitesse réglable
Présélection de la vitesse en fonction de chaque opération
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Système d'aspiration
Peu de poussières de sciure dans la zone de travail avec l'utilisation d'un aspirateur industriel ISS Würth
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!