Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hand-lever drum pump
Self-aspirating robust polypropylene hand lever pump with Viton seals
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour fût avec ouverture 2 pouces
- Bague de verrouillage pour un maintien ferme
- Tuyau de télescopique pour fûts de 60 l et 200 l ; réglable entre 500 et 900 mm
- Rendement : environ 300 ml/course
Adaptée au pompage d'huile moteur, huile diesel, huile hydraulique, liquide de refroidissement, AdBlue.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!