Hand-lever drum pump
Hand-lever drum pump - 1
Hand-lever drum pump - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hand-lever drum pump

Self-aspirating robust polypropylene hand lever pump with Viton seals

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour fût avec ouverture 2 pouces

  • Bague de verrouillage pour un maintien ferme

  • Tuyau de télescopique pour fûts de 60 l et 200 l ; réglable entre 500 et 900 mm

  • Rendement : environ 300 ml/course