Lube-Shuttle® hand-lever grease gun
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> hand-lever grease gun - 1
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> hand-lever grease gun - 2
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> hand-lever grease gun - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lube-Shuttle® hand-lever grease gun

The system for lubricating greases in 400 g system cartridges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet

  • Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème

  • Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur

  • Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement

  • Bonne viscosité de la graisse, même à basse température

  • Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar

  • Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Indication

Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.