Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hand-lever grease gun For 400 g cartridges
(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Quantité injectée variable jusqu'à 1,5 cm³
- Pression de fonctionnement de 400 bar
- Pression maximale de plus de 800 bar
- Force d'actionnement de 50 à 330 N avec des pressions d'alimentation de 50 à 400 bar
- Conforme à la norme DIN 1283 (M10x1) et testé selon les normes TÜV/GS, BLT et DLG
- Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et une buse (M10x1)
Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et un embout (M10x1)
Pour cartouches de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!