Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sanitiser MultiSan D 80
Sanitiser for cleaning and disinfecting the hands. Dermatologically tested.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Prêt à l'emploi pour le lavage et la désinfection des mains
- Testé contre les micro-organismes
- Doux pour la peau
- Testé dermatologiquement
- Les substances actives sont répertoriées conformément à la norme EN 1062/2014
- Conforme à la norme PN-EN 1276/2010
- Le rapport dermatologique est conforme à la norme EN 1223/2009 relative aux produits cosmétiques
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdiction de fumer. Les conteneurs doivent rester hermétiquement fermés. Conserver le produit dans un endroit sûr, à l'abri du soleil et à une température comprise entre 10°C et 25°C.
Appliquer sur des mains sèches, frotter pendant quelques secondes et s'assurer que le produit reste humidifié pendant toute la durée d'utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!