Sanitiser MultiSan D 80

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sanitiser MultiSan D 80

Sanitiser for cleaning and disinfecting the hands. Dermatologically tested.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Prêt à l'emploi pour le lavage et la désinfection des mains

  • Testé contre les micro-organismes

  • Doux pour la peau

  • Testé dermatologiquement

  • Les substances actives sont répertoriées conformément à la norme EN 1062/2014

  • Conforme à la norme PN-EN 1276/2010

  • Le rapport dermatologique est conforme à la norme EN 1223/2009 relative aux produits cosmétiques
Indication

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdiction de fumer. Les conteneurs doivent rester hermétiquement fermés. Conserver le produit dans un endroit sûr, à l'abri du soleil et à une température comprise entre 10°C et 25°C.