Hand tap, third tap HSS DIN 2181

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hand tap, third tap HSS DIN 2181

Third tap with notch shape C for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
IndicationPour obtenir un filetage complet, un taraud ébaucheur est également nécessaire.