Hand tap, second tap HSS DIN 352
Hand tap, second tap HSS DIN 352 - 1
Hand tap, second tap HSS DIN 352 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hand tap, second tap HSS DIN 352

With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
IndicationTaraud ébaucheur et troisième tarauds nécessaires en plus pour produire un filetage complet