Dobro došli u Würth Austrija Samo za pravna lica

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Hand tap, third tap HSS DIN 352
Hand tap, third tap HSS DIN 352 - 1
Hand tap, third tap HSS DIN 352 - 2

Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.

Hand tap, third tap HSS DIN 352

With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²

Pročitajte opis artikla

11 verzije/a je dostupno

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Verzije

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja