Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Packaging film dispenser
For fast packing without cutting or sticking.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pas de résidu d'adhésif
Lors du retrait du film, il ne reste aucun résidu de colle.
Film transparent
Avantage :
En dépit de l'emballage, les étiquettes d'information, d'adresse et d'identification, ainsi que les produits eux-mêmes, restent visibles !
Avantage du film noir :
- Cache les marchandises "confidentielles"
- Protection UV pendant 6 mois
Aucun dégât
Lors du retrait du film, les marchandises ou les éléments d'emballage ne sont pas endommagés !
Bonne capacité à épouser les formes
Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cette méthode permet de gagner un temps considérable !
Rapide à déchirer
Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.
Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une vaste gamme d'articles, p. ex. pour les emballages, palettes, accessoires, lattes en bois, profils de fenêtres, rouleaux de moquette, etc., en remplacement du ruban adhésif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!