Packaging film dispenser

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Packaging film dispenser

For fast packing without cutting or sticking.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pas de résidu d'adhésif


Lors du retrait du film, il ne reste aucun résidu de colle.

Film transparent



Avantage :


En dépit de l'emballage, les étiquettes d'information, d'adresse et d'identification, ainsi que les produits eux-mêmes, restent visibles !

Avantage du film noir :


  • Cache les marchandises "confidentielles"

  • Protection UV pendant 6 mois


Aucun dégât


Lors du retrait du film, les marchandises ou les éléments d'emballage ne sont pas endommagés !

Bonne capacité à épouser les formes


Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cette méthode permet de gagner un temps considérable !

Rapide à déchirer


Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.