1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function
1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function - 1
1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function - 2
1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function - 3
1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function - 4
1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch fully manual ratchet With freewheel function

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Conception : Courte, avec quatre pans mâle bidirectionnel

  • Tête : Roue libre, angle de rotation inférieur à 3°

  • Matériau : Acier au chrome molybdène

  • Surface : Finition satinée, chromée mate

  • Géométrie : Version courte
Indication

Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Le cliquet ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.