Hard-pressed compact fleece disc
Hard-pressed compact fleece disc - 1
Hard-pressed compact fleece disc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hard-pressed compact fleece disc

For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders; offers a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite

  • Permet d'obtenir une qualité de surface homogène

  • Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce

  • Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02

  • Résiste à l'encrassement

  • Longue durée de vie et utilisation confortable
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).