Hard-pressed compact fleece disc With fabric plate
Hard-pressed compact fleece disc With fabric plate - 1
Hard-pressed compact fleece disc With fabric plate - 2
Hard-pressed compact fleece disc With fabric plate - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hard-pressed compact fleece disc With fabric plate

For use on speed-adjustable angle grinders. Provides a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness depth

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite

  • Permet d'obtenir une qualité de surface homogène

  • Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce

  • Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02 f

  • Résiste à l'encrassement

  • Grande longévité et utilisation confortable
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).