Warning marking adhesive tape
Warning marking adhesive tape - 1
Warning marking adhesive tape - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Warning marking adhesive tape

The ideal solution for a wide range of applications, e.g. all types of edges, working areas, car lifting platforms, steps and bundling. Meets the requirements of DIN 4844 or DIN EN ISO 7010.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Autocollant

  • Bonnes propriétés adhésives

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Facile à utiliser

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
Indication
  • Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents

  • Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière