Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector
Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector - 1
Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector - 2
Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector

Branch connections from one to two wires with same wire cross section.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Gaine thermorétractable transparente


Surveillance visuelle facile de la connexion



Conception compacte


Faible encombrement



Rapport de rétrécissement 4:1


Large éventail d'applications

Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.