Heat-shrink crimp branch connector end connector
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 1
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 2
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp branch connector end connector

Branch connections from two to max. four wires

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Gaine thermorétractable transparente


Surveillance visuelle facile de la connexion



Conception compacte


Faible encombrement



Rapport de rétrécissement 4:1


Large éventail d'applications

Homologation

Conforme à la norme RoHS

Indication

Evite la surchauffe locale de la gaine thermorétractable !

Domaine d'application
Mode d'emploi